›

Interruttore modulare XT7S 1000A tripolare con comando EKIP LSI per impianti elettrici ad alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101371R1
Cod. Produttore 1SDA101371R1
Cod. EAN 8056221011891

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Azionamento energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Protezione: LSI R 1000
  • Terminali: Frontali fissi

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7S M 1000 EKIP DIP LSI IN, con corrente nominale di 1000A e tecnologia di protezione avanzata EKIP LSI. È progettato per l'installazione fissa e si collega tramite raccordo a bullone, garantendo un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L'apparecchio è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, inclusa la direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche, assicurando la restrizione nell'uso di sostanze pericolose. L'interruttore è dotato di un meccanismo operativo con comandi Push ON e Push OFF, oltre a indicatori di stato che facilitano l'uso e la manutenzione. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono adatto a impianti elettrici industriali e civili di elevata potenza, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A tripolare con comando EKIP LSI per impianti elettrici ad alta potenza