› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1000A EKIP Touch distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100847R1
Cod. Produttore 1SDA100847R1
Cod. EAN 8056221009010

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI R 1000
  • Interfaccia: EKIP TOUCH
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7S 1000 EKIP TOUCH MEAS.LSI 1000, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Caratterizzato da una tecnica di installazione fissa, questo apparecchio garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Dotato di un'interfaccia touch avanzata per la gestione e la misurazione, offre funzionalità di monitoraggio integrate che consentono un controllo preciso e immediato dei parametri elettrici. La costruzione robusta e compatta assicura un’installazione agevole in quadri elettrici, mentre la conformità alle normative CE e RoHS ne garantisce la qualità e il rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A EKIP Touch distribuzione elettrica