› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1000A EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101367R1
Cod. Produttore 1SDA101367R1
Cod. EAN 8056221011853

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 3
  • Meccanismo di azionamento: energia immagazzinata
  • Terminali: frontali fissi
  • Rilascio: stato solido in AC
  • Tipo: interruttore automatico
  • Protezione: LS/I EKIP DIP

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della gamma SACE Tmax XT7 M, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali con corrente nominale fino a 1000A. Dotato di meccanismo di comando a leva con indicatori di stato chiuso/aperto, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone. La tecnologia di installazione fissa assicura stabilità e affidabilità nell’utilizzo industriale e civile. Conforme alle normative CE e direttive RoHS, è realizzato con materiali di alta qualità e offre protezione dalle dispersioni a terra integrata. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e prestazioni nel campo dell’automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A EKIP DIP LS/I industriale