› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP Touch industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101675R1
Cod. Produttore 1SDA101675R1
Cod. EAN 8056221017190

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: Quattro fissi
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Meccanismo operativo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Unità di misura: EKIP TOUCH LSI R 1000
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Applicazione: Protezione in AC

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101675R1 è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla serie SACE Tmax XT, progettato per la protezione di circuiti elettrici principali mediante raccordo a bullone. Questo apparecchio garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'installazione fissa, con un sistema di comando intuitivo tramite display touch integrato per il monitoraggio e la gestione delle misure elettriche. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni ottimali nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP Touch industriale