› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP TOUCH impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101139R1
Cod. Produttore 1SDA101139R1
Cod. EAN 8056221014427

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Tipo: Interruttore automatico a 4 poli
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSIG R 1000
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7 con tecnologia EKIP Hi-Touch LSIG, progettato per la protezione e il controllo avanzato dei circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento a bullone, offre un'installazione fissa affidabile e sicura. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di interruzione con una gestione intelligente delle correnti di guasto, assicurando la massima sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici industriali e civili. La sua interfaccia touch screen consente un monitoraggio preciso e intuitivo dei parametri elettrici, ottimizzando la manutenzione e il controllo. Conforme alle normative CE e RoHS, è realizzato con materiali e componenti di alta qualità per garantire durabilità e rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP TOUCH impianti elettrici