›

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101123R1
Cod. Produttore 1SDA101123R1
Cod. EAN 8056221014267

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: LSIG
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Rilascio solido in AC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia di installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Il dispositivo è caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a bullone e supporta una corrente nominale di 1000A su 4 poli, garantendo elevate prestazioni di interruzione e sicurezza. È dotato di unità di comando elettroniche integrate per la gestione delle protezioni LSIG (sovraccarico, cortocircuito, intervento a tempo e a impulsi), offrendo un controllo preciso e affidabile. La costruzione robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e conforme alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale