› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101659R1
Cod. Produttore 1SDA101659R1
Cod. EAN 8056221017039

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000A
  • Poli: 4 poli
  • Meccanismo di azionamento: energia accumulata
  • Rilascio: stato solido LSI R
  • Terminali: anteriore fissi
  • Protezione: LSI EKIP DIP
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT7 M garantisce una protezione affidabile e precisa per circuiti elettrici con corrente nominale fino a 1000A. Dotato di tecnologia avanzata EKIP DIP LSI, offre funzioni di protezione integrate per sovracorrenti, cortocircuiti e dispersioni, assicurando massima sicurezza e continuità operativa. Il dispositivo è progettato per installazioni fisse con collegamento a bullone, caratterizzato da un design robusto e compatto che facilita l'integrazione in quadri elettrici industriali e civili. Conforme alle normative europee in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, è realizzato con materiali di alta qualità e rispetta le direttive RoHS per la limitazione di sostanze pericolose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7S 1000A 4 poli EKIP DIP LSI industriale