› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7L 1600A 4 poli EKIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101769R1
Cod. Produttore 1SDA101769R1
Cod. EAN 8056221018135

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore quattro poli
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Anteriore fissi
  • Protezione: EKIP DIP LS/I
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7L M 1600 EKIP DIP LS/I IN1600A 4, progettato per applicazioni di protezione e sezionamento in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di tecnologia avanzata EKIP per la gestione intelligente del circuito, garantisce elevata affidabilità e sicurezza operativa. Il dispositivo presenta un collegamento a bullone, assicurando una connessione robusta e stabile. La costruzione è fissa, ideale per installazioni da incasso, con una corrente nominale di 1600A, adatta a gestire carichi elevati. Conforme alle direttive europee RoHS, garantisce la riduzione di sostanze pericolose senza compromettere le prestazioni. La serie SACE Tmax XT è sinonimo di qualità e innovazione nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7L 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7L 1600A 4 poli EKIP LS/I industriale