›

Interruttore modulare XT7L 1600A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101229R1
Cod. Produttore 1SDA101229R1
Cod. EAN 8056221015325

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici ad alta potenza. Questo dispositivo è caratterizzato da una corrente nominale di 1600 A e dispone di 4 poli, garantendo un'elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Il collegamento al circuito principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. La soluzione è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni. Il design modulare consente un'integrazione efficiente negli impianti, mentre la conformità alle normative CE e RoHS garantisce la sicurezza e il rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7L 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7L 1600A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale