› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7H-D 1200 MCS 4 poli UL/CSA impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA103800R1
Cod. Produttore 1SDA103800R1
Cod. EAN 8015644043117

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1200 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore di manovra-sezionatore SACE Tmax XT7M 4 poli, con interruttore principale integrato, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione e nella manovra dei circuiti elettrici. Dotato di leva ergonomica e segnalatori di stato per apertura/chiusura e carica/scarica delle molle, assicura facilità di utilizzo e controllo. Compatibile con accessori frontali per personalizzazione e monitoraggio, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con caratteristiche di intervento a tempo fisso e tempo dipendente per una protezione precisa e affidabile. Conforme alle normative IEC 60947-2, UL e CSA, con tensione nominale fino a 1000 V e capacità di interruzione fino a 20 kA, è ideale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7H-D 1200 MCS UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1200 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7H-D 1200 MCS 4 poli UL/CSA impianti elettrici