› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7H 1250A 4 poli EKIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101180R1
Cod. Produttore 1SDA101180R1
Cod. EAN 8056221014830

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: LSIG
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Termica, magnetica, sovratensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101180R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7H 1250 EKIP DIP LSIG IN 1250A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone, garantisce un collegamento affidabile e sicuro. Questo apparecchio, con tecnica a installazione fissa, è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di interruzione e protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni. La tecnologia EKIP LSIG integrata consente una gestione avanzata della protezione, assicurando la massima efficienza e sicurezza nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7H 1250A 4 poli EKIP LSIG industriale