› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7H 1200A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA103183R1
Cod. Produttore 1SDA103183R1
Cod. EAN 8056221025317

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1200A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo di comando: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali fissi
  • Certificazioni: UL/CSA

Descrizione del prodotto

XT7H 1200 EKIP DIP LS/I IN1200A 4P è un interruttore modulare da incasso progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Questo apparecchio è caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile nel circuito elettrico principale. La sua struttura è realizzata per un’installazione fissa, assicurando stabilità e durata nel tempo. Con una corrente nominale di 1200A e configurazione a 4 poli, è ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili. L’interruttore appartiene alla serie SACE Tmax XT, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1200 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1200

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

480 ... 1200 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 12000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT7H 1200A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale