› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT7-XT7M 3P con terminali posteriori IEC/UL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104703R1
Cod. Produttore 1SDA104703R1
Cod. EAN 8015644067953

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Numero poli: 3 poli
  • Connessioni: Terminali posteriori orizzontali
  • Adatto per: Interruttore XT7-XT7M
  • Corrente nominale: 160 A - 1600 A
  • Conformità: IEC/UL
  • Materiali principali: Acciaio, rame, poliammide

Descrizione del prodotto

La parte fissa di interruttore estraibile XT7M - XT7 è un componente fondamentale per sistemi elettrici industriali, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione e gestione del circuito. Questo dispositivo a 3 poli è dotato di un tipo di collegamento a bullone, ideale per un fissaggio robusto e stabile. È disponibile in esecuzione da incasso, facilitando l'integrazione in quadri elettrici con montaggio a parete o a pavimento, con specifiche viti e bulloni per un fissaggio sicuro. La parte fissa consente l'inserzione e l'estrazione degli interruttori estraibili solo se il pulsante "PUSH BEFORE OPERATE" non è premuto, assicurando una manovra sicura in condizioni di circuito aperto. Il cablaggio supporta conduttori con sezione da 0,5 a 2,5 mm², con diametro massimo di 3,3 mm, garantendo compatibilità con diversi standard di installazione. La targhetta di identificazione deve essere ruotata di 90° prima dell'inserimento della parte mobile per un corretto montaggio. Questo componente è parte degli accessori per Tmax XT, offrendo modularità e facilità di manutenzione, con possibilità di installare moduli di segnalazione, monitoraggio temperatura, comunicazione e protezione residua. La struttura robusta e i dettagli di fissaggio assicurano un'elevata stabilità meccanica e un funzionamento affidabile nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT7-XT7M THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare XT7-XT7M 3P con terminali posteriori IEC/UL