Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA107568R1
Cod. Produttore
1SDA107568R1
Cod. EAN
8015644102210

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC/DC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Capacità di interruzione: 6300 A (Icu max)
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 630
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Dimensioni: Larghezza 237 mm

Documentazione tecnica

Interruttore modulare SACE Tmax XT6N con corrente nominale di 800 A, dotato di protezione magnetotermica e magnetica regolabile (TMA). Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali, offre una capacità di interruzione fino a 6300 A su 4 poli. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche avanzate permettono una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e un controllo preciso del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

34,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 800A 4 poli industriale