› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT6N 1000A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100735R1
Cod. Produttore 1SDA100735R1
Cod. EAN 8056221003605

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: LSI R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Solido stato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT6N da 1000 A con tecnologia EKIP DIP LSI, progettato per garantire protezione avanzata e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. Dotato di quattro poli, offre funzioni di protezione integrate per sovracorrenti, cortocircuiti e guasti a terra. La struttura robusta e compatta è ideale per installazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. La gestione intelligente EKIP consente una diagnostica precisa e un monitoraggio efficace del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

83,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT6N 1000A 4 poli EKIP DIP LSI industriale