Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100778R1
Cod. Produttore
1SDA100778R1
Cod. EAN
8056221008327

Informazioni di prodotto

XT6H 800 Ekip Dip LSI In=800 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare SACE Tmax XT6H da 800 A con tecnologia EKIP DIP LSI, progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici industriali. Dotato di quattro poli, garantisce elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità grazie alle funzioni di protezione integrate contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di tipo selettivo. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre il sistema EKIP consente una gestione intelligente e personalizzata delle condizioni di esercizio. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione avanzata in ambienti industriali complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT6H 800A 4 poli EKIP DIP LSI industriale