› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT6H 800A 3 poli EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100763R1
Cod. Produttore 1SDA100763R1
Cod. EAN 8056221008174

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: LS/I R 800
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT6H da 800 A con tecnologia EKIP DIP LS/I, progettato per offrire protezione avanzata e controllo affidabile nei sistemi elettrici. Dotato di comando manuale ergonomico e indicatori di stato chiari, garantisce sicurezza e facilità d’uso. La configurazione a 3 poli assicura un’elevata capacità di interruzione e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il design compatto e robusto è studiato per un’installazione semplice e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT6H 800A 3 poli EKIP DIP LS/I industriale