› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT6H 1000A 3 poli EKIP Dip LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100766R1
Cod. Produttore 1SDA100766R1
Cod. EAN 8056221008204

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSI R 1000
  • Tipo terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6H con capacità di interruzione fino a 1000 A, dotato di tecnologia EKIP Dip LSI per la protezione completa tramite funzioni di sovraccarico, cortocircuito e protezione a terra. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali, offre un controllo preciso e una gestione avanzata della corrente. La configurazione a 3 poli assicura un'installazione versatile e compatta, con un design robusto e materiali di alta qualità per prestazioni durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

83,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT6H 1000A 3 poli EKIP Dip LSI