Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100456R1
Cod. Produttore
1SDA100456R1
Cod. EAN
8056221005333

Informazioni di prodotto

XT5S 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5S con capacità di interruzione fino a 50 kA, corrente nominale di 630 A e protezione termica-magnetica regolabile da 500 a 5000 A. Dispositivo a 4 poli progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di maniglia ergonomica per un facile utilizzo, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità e alla sicurezza dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

33,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT5S 630A 4 poli termomagnetico 500-5000A industriale