Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100433R1
Cod. Produttore
1SDA100433R1
Cod. EAN
8056221005104

Informazioni di prodotto

XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5S da 630 A con tecnologia EKIP DIP LSIG, progettato per la protezione avanzata degli impianti elettrici in bassa tensione. Dispositivo a 3 poli con capacità di interruzione elevata, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza. Il sistema EKIP DIP consente una gestione precisa delle protezioni termiche, magnetiche e a impulsi, garantendo una risposta rapida e personalizzabile alle condizioni di sovraccarico e cortocircuito. Costruito con materiali resistenti e dotato di un design compatto, assicura facilità di installazione e manutenzione. Adatto per l’integrazione in quadri elettrici di distribuzione e controllo, offre prestazioni elevate e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT5S 630A 3 poli EKIP DIP LSIG bassa tensione