› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5S 400A 4 poli EKIP DIP LSI per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100470R1
Cod. Produttore 1SDA100470R1
Cod. EAN 8056221005470

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido LSI R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Interruttore: Automatico a bassa tensione
  • Protezione: LSI (termico-magnetico)
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5S da 400 A con tecnologia EKIP DIP LSI, progettato per garantire elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di quattro poli, offre funzioni avanzate di controllo e protezione per sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e precisione nella gestione della corrente elettrica. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5S 400A 4 poli EKIP DIP LSI per impianti elettrici