› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5S 400A 3P EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100427R1
Cod. Produttore 1SDA100427R1
Cod. EAN 8056221005043

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo rilascio: LSI R
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5S 400 EKIP DIP LSI IN 320 3P F F, progettato per garantire protezione e controllo avanzato degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP Dip LSI, assicura funzioni di protezione termica, magnetica e a impulsi, con capacità di intervento precisa e affidabile. Configurazione a 3 poli con corrente nominale di 400 A e corrente di intervento regolabile fino a 320 A, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e gestione intelligente. Il design compatto e robusto facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un’elevata resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5S 400A 3P EKIP DIP LSI industriale