› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5S 400A 3P EKIP DIP LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100424R1
Cod. Produttore 1SDA100424R1
Cod. EAN 8056221005012

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: EKIP DIP LS/I
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5S 400 EKIP DIP LS/I IN 400 3P F. Progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia EKIP Dip con funzione LS/I. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, supporta una corrente nominale di 400 A su tre poli, assicurando prestazioni ottimali nella gestione delle sovracorrenti e dei cortocircuiti. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione e la manutenzione, mentre le certificazioni di qualità ne attestano l'efficienza e la conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5S 400A 3P EKIP DIP LS/I industriale