› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5S 400A 3 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100415R1
Cod. Produttore 1SDA100415R1
Cod. EAN 8056221004923

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 400-4000 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 400

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5S 400 TMA con corrente nominale di 400 A e taratura regolabile da 400 a 4000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali, offre elevate prestazioni di interruzione e una configurazione flessibile. Caratterizzato da un design robusto e compatto, è ideale per la gestione di carichi elettrici elevati con efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5S 400A 3 poli termomagnetico industriale