› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5S 400A 3 poli EKIP LSIG quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100431R1
Cod. Produttore 1SDA100431R1
Cod. EAN 8056221005081

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: LSIG R
  • Collegamenti: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5S 400 EKIP DIP LSIG a 3 poli con corrente nominale di 320 A. Progettato per garantire protezione affidabile e selettività nelle installazioni elettriche industriali e commerciali. Dotato di tecnologia EKIP DIP per una gestione avanzata della protezione con funzioni LSIG integrate, che assicurano interventi precisi contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. La struttura compatta e robusta consente un'installazione semplice e sicura in quadri elettrici, offrendo elevata durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e controllo nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5S 400A 3 poli EKIP LSIG quadro elettrico