Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100404R1
Cod. Produttore
1SDA100404R1
Cod. EAN
8056221004817

Informazioni di prodotto

XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT5N da 400 A con tecnologia EKIP DIP LSIG, progettato per garantire protezione affidabile e precisa in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di quattro poli, assicura un controllo efficace delle correnti di corto circuito, sovraccarico e guasto a terra. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, mentre le funzioni di protezione integrate offrono sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e gestione intelligente della rete elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 400

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT5N 400A 4 poli EKIP DIP LSIG per impianti elettrici