› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5N 400A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100403R1
Cod. Produttore 1SDA100403R1
Cod. EAN 8056221004800

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: Fixed
  • Rilascio: LSIG R
  • Terminali: Frontali
  • Compatibilità: EKIP DIP
  • Tensione nominale: 400 V AC

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT5N da 400 A con protezione elettronica EKIP DIP LSIG integrata, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dispositivo a 4 poli con funzione di interruzione rapida e protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente nominale fino a 320 A. La tecnologia avanzata EKIP consente una diagnostica dettagliata e una manutenzione semplificata, migliorando la continuità operativa e la protezione dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale