›

Interruttore modulare XT5N 400A 3P EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100362R1
Cod. Produttore 1SDA100362R1
Cod. EAN 8056221004398

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Solido stato LSIG
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N 400 EKIP DIP LSIG, con corrente nominale di 400 A e tripolare. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, integra la tecnologia EKIP DIP per il controllo e la diagnostica avanzata. Ideale per applicazioni industriali e sistemi elettrici complessi, offre elevata sicurezza e facilità d’installazione. La costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400A 3P EKIP DIP LSIG industriale