› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5N 400A 3P EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100357R1
Cod. Produttore 1SDA100357R1
Cod. EAN 8056221004343

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo di rilascio: LSI R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Solido stato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5N da 400 A, dotato di tecnologia EKIP DIP LSI per la protezione avanzata delle reti elettriche. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alle funzioni di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Il design compatto e modulare facilita l'installazione e la manutenzione, mentre l'interfaccia EKIP permette una gestione intelligente e personalizzata del sistema elettrico. Ideale per il controllo e la salvaguardia di impianti elettrici complessi con corrente nominale di 400 A e tripolare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400A 3P EKIP DIP LSI industriale