› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5N 400A 3P EKIP Dip LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100358R1
Cod. Produttore 1SDA100358R1
Cod. EAN 8056221004350

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido LSI R
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 400 A
  • Protezione: EKIP DIP
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5N da 400 A, dotato di tecnologia EKIP Dip LSI per protezione completa. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre protezione magnetotermica e differenziale integrata. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura un controllo preciso delle correnti di guasto e sovraccarico, migliorando la continuità operativa e la sicurezza dell’impianto. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, mentre l’interfaccia EKIP permette una gestione avanzata delle funzioni di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400A 3P EKIP Dip LSI industriale