› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5N 400A 3 poli termomagnetico quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100345R1
Cod. Produttore 1SDA100345R1
Cod. EAN 8056221004220

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente nominale: 400-4000 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N con potere di interruzione da 400 A. Progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e commerciali. Il dispositivo è dotato di comando manuale ergonomico e indicazioni chiare per lo stato di funzionamento on/off. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, assicura un funzionamento stabile anche in condizioni di carico elevate grazie alla tecnologia avanzata integrata. La struttura robusta e compatta consente una facile integrazione negli impianti elettrici, offrendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400A 3 poli termomagnetico quadro elettrico