› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5N 400A 3 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100356R1
Cod. Produttore 1SDA100356R1
Cod. EAN 8056221004336

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo rilascio: LSI R
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT5N 400 con tecnologia EKIP DIP LSI, progettato per la protezione avanzata di impianti elettrici fino a 400A. Dotato di funzionalità di interruzione e protezione termica e magnetica, garantisce sicurezza e affidabilità in applicazioni industriali e civili. Il dispositivo offre una gestione intelligente delle correnti di guasto e sovraccarico, assicurando una protezione precisa e personalizzabile. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, mentre l’interfaccia EKIP DIP consente una configurazione semplice e veloce. Ideale per garantire la continuità operativa e la salvaguardia degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400A 3 poli EKIP DIP LSI industriale