› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5N 400 4 poli 320A EKIP Dip LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100399R1
Cod. Produttore 1SDA100399R1
Cod. EAN 8056221004763

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo rilascio: LSI R
  • Collegamenti: frontali fissi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N 400 EKIP DIP LSI IN 320 4P F F, progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche. Dotato di tecnologia avanzata EKIP Dip LSI, garantisce un’elevata affidabilità nella gestione delle correnti nominali fino a 320 A su 4 poli. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre sicurezza e precisione grazie alle funzioni di protezione integrate. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre il design modulare permette l’integrazione con sistemi di automazione e monitoraggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5N 400 4 poli 320A EKIP Dip LSI