› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5H 400A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100521R1
Cod. Produttore 1SDA100521R1
Cod. EAN 8056221005975

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V AC-DC
  • Corrente termica: 400-4000 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Protezione: Rilascio termomagnetico TMA R

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5H con capacità di interruzione fino a 4000 A. Progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale di 400 A e configurazione a 4 poli. Offre un’elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata ABB, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e una gestione efficiente dell’energia elettrica. La robusta costruzione assicura durata nel tempo e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5H 400A 4 poli termomagnetico industriale