› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5H 400A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100536R1
Cod. Produttore 1SDA100536R1
Cod. EAN 8056221006125

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: LSIG elettronico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5H 400 EKIP DIP LSIG, con corrente nominale di 400 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione ottimale dei circuiti elettrici, integra la tecnologia EKIP Dip per funzioni di controllo e protezione avanzate. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e prestazioni nel comando e nella protezione delle linee elettriche. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche permettono una risposta precisa a sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5H 400A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale