› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5H 400A 3P EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100494R1
Cod. Produttore 1SDA100494R1
Cod. EAN 8056221005715

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Solido a stato (LSI)
  • Terminali: Frontali solidi
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5H 400 EKIP DIP LSI IN 400 3P F F, progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata EKIP Dip LSI, garantisce elevata affidabilità nella gestione delle correnti nominali fino a 400 A su tre poli. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, ottimizzando la continuità del servizio elettrico. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, con un design funzionale e materiali di alta qualità per prestazioni durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5H 400A 3P EKIP DIP LSI industriale