› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5H 400A 3p EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA102525R1
Cod. Produttore 1SDA102525R1
Cod. EAN 8015644030360

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 3P
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Protezione: EKIP DIP LS/I

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT5H da 400 A, dotato di protezione elettronica EKIP DIP LS/I. Progettato per garantire un'elevata affidabilità nel controllo e nella protezione di impianti elettrici industriali e civili. Offre una gestione precisa delle correnti di guasto e sovraccarico grazie al sistema di protezione integrato. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le funzioni avanzate di monitoraggio contribuiscono a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Adatto per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e conformità alle normative internazionali di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5H 400A 3p EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili