› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5H 400A 3 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100485R1
Cod. Produttore 1SDA100485R1
Cod. EAN 8056221005623

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400-4000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5H con capacità di interruzione TMA compresa tra 400 e 4000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, offre prestazioni elevate grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Ideale per la gestione e il controllo delle correnti elevate, assicura un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT5H 400A 3 poli termomagnetico industriale