› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5 W 630A 4 poli distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104693R1
Cod. Produttore 1SDA104693R1
Cod. EAN 8015644067854

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Terminali frontali: Estesi
  • Standard: IEC/UL
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiali principali: Rame, Acciaio, Poliestere
  • Durata di vita: 20 anni

Descrizione del prodotto

Parte fissa per interruttori automatici estraibili della serie XT5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile con 4 poli e capacità nominale di 630A. Realizzata per l’installazione da incasso, questa componente è dotata di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, assicurando una connessione robusta e stabile. La struttura è concepita per facilitare l’integrazione nei sistemi elettrici industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e prestazioni elevate nel campo degli impianti elettrici di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT5 630 FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC/UL

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare XT5 W 630A 4 poli distribuzione elettrica