› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT5 400A 4 poli con terminali estesi IEC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104686R1
Cod. Produttore 1SDA104686R1
Cod. EAN 8015644067786

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di montaggio: Fisso estraibile
  • Terminali frontali estesi: Sì
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Standard di riferimento: IEC
  • Materiale principale: Rame e acciaio
  • Durata di vita stimata: 20 anni

Descrizione del prodotto

La parte fissa di interruttore estraibile XT5 è un componente essenziale per i circuiti elettrici ad alta potenza, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. Questo accessorio è realizzato per un collegamento tramite raccordo a bullone e supporta un numero di poli pari a quattro, con una capacità nominale di 400A. L'esecuzione è concepita per il montaggio da incasso, assicurando una perfetta integrazione con gli interruttori estraibili della serie Tmax XT. La struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni operative gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT5 400 FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare XT5 400A 4 poli con terminali estesi IEC