Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT3S250TMG3
Cod. Produttore
XT3S250TMG3
Cod. EAN
8015644021771

Informazioni di prodotto

XT3S 250 TMG 250-750 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare XT3S 250 TMG con capacità di interruzione da 250 a 750 ampere, configurazione a 3 poli. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre prestazioni elevate e sicurezza ottimale. Ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono un controllo efficiente e duraturo. La costruzione robusta assicura resistenza nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 250-750 A

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 750 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT3S 250 TMG 3 poli termomagnetico 250-750A per impianti industriali e commerciali