› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2N 160A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100029R1
Cod. Produttore 1SDA100029R1
Cod. EAN 8015644005405

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: EKIP DIP LIG
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT2N 160 EKIP DIP LIG IN 160A 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche con collegamento a bullone, garantisce protezione affidabile e sicurezza nell’interruzione dei circuiti fino a 160A. La tipologia costruttiva a installazione fissa ne consente un montaggio stabile e duraturo. Dotato di meccanismo di comando ergonomico e intuitivo, assicura facilità d’uso e manutenzione. Conforme alle normative di sicurezza IEC 60947-2, è indicato per impieghi industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e resistenza alle sollecitazioni elettriche. La tecnologia avanzata e la qualità costruttiva ABB garantiscono affidabilità e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2N 160A 4 poli industriale