Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662870000
Cod. Produttore
2662870000
Cod. EAN
4050118698206

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-230V
  • Tipo contatto: 1CO
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Stato: Vuoto (empty)
  • Versione: ED2
  • Compatibilità: TRS

Documentazione tecnica

TRS 24-230VUC 1CO EMPTY ED2 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di installazione, con caratteristiche adatte a impianti elettrici modulari. La sua struttura compatta e la versatilità di connessione lo rendono una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale 24-230V 1CO installazione elettrica