Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2662850000
Cod. Produttore
2662850000
Cod. EAN
4050118698220

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 1CO ED2
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Montaggio: Innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Funzione: Relè di gruppo
  • Versione: ED2

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Compatibile con tensioni AC/DC da 24 a 230 V, offre versatilità d'uso in diversi impianti elettrici. L'apparecchio completo con base assicura stabilità e facilità di montaggio. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, con un design funzionale e caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 24-230V 1CO per impianti industriali e civili