Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855900000
Cod. Produttore
2855900000
Cod. EAN
4064675534204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, supporta tensioni AC/DC da 24 a 230 V. Questo dispositivo garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo un controllo preciso e sicuro grazie alla sua configurazione 1CO AGSNO. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore modulare TRP 24-230V 1CO per impianti elettrici civili e industriali