Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855910000
Cod. Produttore
2855910000
Cod. EAN
4064675534211

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 PB
  • Serie: TERMSERIES
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Tipo: Relè a innesto
  • Alimentazione: 24-230 V UC
  • Contatti: 1 CO
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Versione: ED2 PB

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2855910000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, adatto per tensioni AC/DC. Presenta un collegamento elettrico con raccordo a innesto e dispone di indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento. La sua configurazione prevede un contatto 1CO con funzione AGSNO, garantendo affidabilità e versatilità nell’ambito degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e sicuro, con la comodità di morsetti amovibili assenti per una maggiore compattezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè modulare 230V 1CO controllo circuiti impianti civili industriali