Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054589R1
Cod. Produttore
1SDA054589R1
Cod. EAN
8015644556877

Informazioni di prodotto

T5H 630 BREAKING PART 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per garantire elevata affidabilità e protezione dei circuiti elettrici, è dotato di tecnologia IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e resistenza agli impulsi di tensione fino a 8 kV. La capacità di interruzione è elevata, con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e Ics pari al 100% di Icu. Il collegamento principale avviene tramite raccordo a bullone, con un campo di cablaggio per cavi in rame da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. L’apparecchio è realizzato per installazione fissa da incasso, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Include funzioni di segnalazione dello stato (on, off, scatto) con indicatore CLACK. Prodotto Made in Italy, conforme alle normative IEC, garantisce protezione affidabile senza dispersioni a terra integrate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore modulare tripolare T5H 630 parte intercambiabile industriale