› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare 630A XT5S per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100555R1
Cod. Produttore 1SDA100555R1
Cod. EAN 8056221006316

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Montaggio: Con morsetti frontali
  • Funzione: Breaking part
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT5S da 630 A, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura un'elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre prestazioni ottimali nella gestione dei carichi elettrici, proteggendo efficacemente da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare 630A XT5S per impianti industriali