Descrizione del prodotto
Interruttore modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, modello T5N 630 parte interruttiva 3 poli, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche di media tensione, garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente di corto circuito nominale (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori adeguati fino a 40 kA a 690 V, in conformità con la normativa IEC 60947-2. Dotato di tipo di collegamento a bullone e progettato per installazione fissa da incasso, assicura una connessione sicura e affidabile. L'interruttore supporta un range di cablaggio con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il design robusto e compatto, con dimensioni ottimizzate per l'inserimento in quadri elettrici, è completato dalla presenza di accessori come SOR, UVR e AUS per una maggiore funzionalità e sicurezza. Il dispositivo è prodotto in Italia, garantendo qualità e conformità agli standard internazionali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS