Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054590R1
Cod. Produttore
1SDA054590R1
Cod. EAN
8015644556884

Informazioni di prodotto

T5L 630 BREAKING PART 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da incasso a 3 poli, parte interruttiva T5L 630 con corrente nominale di 400A e tensione nominale di 690V. Progettato per applicazioni di protezione elettrica in impianti industriali e civili, garantisce elevata capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con un valore di Icu fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V. La tipologia costruttiva è a installazione fissa da incasso, con collegamento tramite raccordo a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è dotato di maniglia di comando con indicazione visiva degli stati ON, OFF e TRIPPED (scatto). Supporta un campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Questo interruttore è parte della serie SACE Tmax T di ABB, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato in Italia, combina robustezza e sicurezza per la protezione delle linee elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore modulare trifase T5L 630 3 poli impianti elettrici